Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23064 CC/C3W33

  • ERIKS:23755995
  • Hersteller:23064 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für Anwendungen mit hohen Lasten und selbstjustierender Leistung konzipiert. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig für Stabilität und Langlebigkeit. Das Lager trägt hohe Lasten in beide Richtungen und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Nachschmiermöglichkeiten ermöglichen eine verbesserte Wartung und eine verlängerte Lebensdauer. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen und minimiert Ausfallzeiten
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht eine einfachere Wartung und verlängert die Betriebsdauer
  • Blechkäfigkonstruktion verbessert die Lagerstabilität unter wechselnden Bedingungen
  • Betrieb mit geringer Reibung verringert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine lange Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Systemen, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern
  • Ideal für Schwerlastmaschinen mit erheblicher Wellendurchbiegung
  • Kompatibel mit Anlagen, die häufige Wartung und Nachschmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'699.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'080.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
121 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3800 kN
Dynamische Belastung
2348 kN
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Gewicht
75.6 kg
Gewicht
167 lb
Alternativen

CHF 5'260.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'686.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026