CHF 4'149.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'485.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3450 kN |
Dynamische Belastung | 2219 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 265 kN |
Gewicht | 69.8 kg |
Gewicht | 154 lb |
CHF 3'980.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'302.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026