Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23052 CC/C4W33

  • ERIKS:23772281
  • Hersteller:23052 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für Schwerlastanwendungen konzipiert, bei denen Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ausgeglichen werden müssen. Es ist mit einem zylindrischen Bohrungskäfig aus Stahlblech ausgestattet und ermöglicht eine Nachschmierung für eine verlängerte Lebensdauer. Das Lager verfügt über eine hohe dynamische Tragfähigkeit und eignet sich für modulare Systeme. Es ist darauf ausgelegt, einen niedrigen Reibungskoeffizienten und eine erhöhte Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. Funktionen
  • Das zylindrische Bohrungsdesign ermöglicht eine einfache Montage und eine verbesserte Wellenkompatibilität
  • Blechkäfigkonstruktion bietet eine robuste Leistung in hochbelasteten Umgebungen
  • Nachschmierfunktionen unterstützen verkürzte Wartungsintervalle und eine verlängerte Lagerlebensdauer
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Energieverluste und steigert die Betriebseffizienz
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit gewährleistet Zuverlässigkeit bei erheblichen radialen und axialen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen für flexible Montageoptionen
  • Ideal für schwere Industriemaschinen, die einen Ausgleich von Fehlausrichtungen benötigen
  • Kompatibel mit Anwendungen, die Nachschmierung und hohe Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'764.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'987.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
104 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2550 kN
Dynamische Belastung
1675 kN
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Gewicht
46.1 kg
Gewicht
102 lb
Alternativen

CHF 3'051.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'298.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026