Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23052 CC/C3W33

  • ERIKS:23755975
  • Hersteller:23052 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für Schwerlastanwendungen mit Ausrichttoleranz konzipiert. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, der sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnimmt. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet und arbeitet effektiv bei geringer Reibung und langer Lebensdauer. Es eignet sich für die Integration in modulare Systeme und für Anwendungen mit Wellendurchbiegung. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und -durchbiegung, um den Wartungsaufwand zu verringern
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen eine verlängerte Betriebsdauer und minimieren Ausfallzeiten durch Schmierstoffausfall
  • Blechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Rollenführung und verbessert die Lastverteilung sowie die Zuverlässigkeit
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen mit hohen radialen und axialen Belastungen
  • Betrieb mit geringer Reibung verringert die Wärmeentwicklung und unterstützt einen effizienten Energieeinsatz sowie die Langlebigkeit der Ausrüstung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und Buchsen in industriellen Antriebssystemen
  • Ideal für schwere Maschinen, die Wellenausrichtungsfehlern und hohen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Anwendungen, die häufige Nachschmierung und lange Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'764.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'987.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
104 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2550 kN
Dynamische Belastung
1675 kN
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Gewicht
46.1 kg
Gewicht
102 lb
Alternativen

CHF 2'906.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'141.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026