Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23048 CC/W513

  • ERIKS:24002068
  • Hersteller:23048 CC/W513
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Das Lager verfügt über Nachschmiermöglichkeiten, um verlängerte Wartungsintervalle zu ermöglichen. Der Blechkäfig und die zylindrische Bohrung erhöhen die Haltbarkeit und erleichtern die Montage. Der reibungsarme Betrieb gewährleistet eine gleichbleibende Leistung und Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturanstiegen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verringert die Wartungsintervalle und minimiert unerwartete Ausfallzeiten für Anwender
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen aus
  • Verbesserung der betrieblichen Zuverlässigkeit
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit erheblichen axialen und radialen Kräften
  • Niedrige Reibungseigenschaften tragen dazu bei, stabile Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten und Energieverluste zu minimieren
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit unter rauen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen mit Gehäusen
  • Hülsen und Muttern
  • Ideal für schwere Industriemaschinen, die Unterstützung bei hohen Belastungen benötigen
  • Kompatibel mit Installationen, die Wellenverlagerungen und dynamischer Fehlausrichtung unterliegen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'456.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'655.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
92 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2080 kN
Dynamische Belastung
1340 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Gewicht
32.4 kg
Gewicht
71.4 lb