Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23048 CC/C4W33

  • ERIKS:13196288
  • Hersteller:23048 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und ist selbstjustierend, wodurch es Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ausgleicht. Das Design umfasst eine zylindrische Bohrung, einen Blechkäfig und ermöglicht eine Nachschmierung für minimale Reibung und geringe Temperaturerhöhung. Die Bauweise erlaubt den Einsatz in modularen Systemen, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern. Dieses Lager ist für hohe Tragfähigkeit und eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellenausrichtungsfehler aus und verringert Wartungsstillstandszeiten
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lagerlebensdauer und minimiert ungeplante Austauschkosten
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und sorgt für zuverlässige Leistung bei hohen Belastungen
  • Nimmt schwere Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die betriebliche Vielseitigkeit für Anwender
  • Betrieb mit geringer Reibung verringert die Wärmeentwicklung und gewährleistet einen effizienten Langzeitbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für flexible Montagekonfigurationen
  • Ideal für Schwerlastmaschinen, die eine hohe radiale und axiale Tragfähigkeit erfordern
  • Kompatibel mit industriellen Fördersystemen und rotierenden Prozessanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'459.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'658.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
92 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2080 kN
Dynamische Belastung
1340 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Gewicht
32.4 kg
Gewicht
71.4 lb
Alternativen

CHF 2'329.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'517.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026