Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23044 CC/W33

  • ERIKS:23755959
  • Hersteller:23044 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in modularen Systemen ausgelegt. Seine selbstjustierende Konstruktion ermöglicht Wellenverlagerungen und Fluchtungsfehler ohne nennenswerte Reibung oder Temperaturanstieg. Die Integration von Nachschmiermöglichkeiten trägt zu einer verlängerten Lebensdauer bei. Das Produkt eignet sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen, die eine robuste und zuverlässige Lagerleistung erfordern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Geometrie gleicht Wellenausrichtungsfehler aus und verhindert vorzeitigen Ausfall
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in Schwerlastanwendungen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht Wartung ohne Demontage und unterstützt längere Wartungsintervalle
  • Die Blechkäfigkonstruktion sorgt für eine stabile Lagerung der Rollen und verbessert die Betriebskonstanz.
  • Das reibungsarme Design verringert Energieverluste und unterstützt eine effiziente Systemleistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und Stützelementen
  • Ideal für Schwermaschinen, die hochbelastbare Lager benötigen
  • Kompatibel mit Systemen, die Wellenverlagerungen oder Fehlausrichtungen aufweisen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'055.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'222.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1860 kN
Dynamische Belastung
1261 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
163 kN
Gewicht
29.3 kg
Gewicht
64.7 lb
Alternativen

CHF 2'075.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'244.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026