Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23044 CC/C3W33

  • ERIKS:23755958
  • Hersteller:23044 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt. Es verfügt über eine selbstjustierende Konstruktion zur Kompensation von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten und einem Blechkäfig ausgestattet. Es bietet einen reibungsarmen Betrieb und erhöhte Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Nachschmierfunktion unterstützt Wartungspläne zur Verlängerung der Betriebsdauer
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität unter anspruchsvollen Belastungsbedingungen
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in schweren Industrieanwendungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Energieverluste und unterstützt Effizienz sowie Zuverlässigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern
  • Ideal für Anwendungen, die häufigen Wellendurchbiegungen oder Fehlausrichtungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit schweren Maschinen, die einen dauerhaft leistungsstarken Betrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'055.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'222.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1860 kN
Dynamische Belastung
1261 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Gewicht
29.1 kg
Gewicht
64.1 lb
Alternativen

CHF 1'868.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'019.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026