Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23040 CC/W33

  • ERIKS:23755954
  • Hersteller:23040 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Die selbstjustierende Konstruktion minimiert Reibung und Temperaturanstieg während des Betriebs. Nachschmiermöglichkeiten ermöglichen eine effektive Wartung und eine verlängerte Lebensdauer. Die Kompatibilität mit modularen Systemen erlaubt die Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen und reduziert ungeplante Ausfallzeiten
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen ohne vorzeitigen Ausfall
  • Die Nachschmierfunktion unterstützt Wartungspläne, um die Betriebssicherheit und die Lebensdauer der Lager zu maximieren
  • Niedrige Reibungseigenschaften begrenzen Energieverluste und tragen zur verbesserten Effizienz von Anlagen bei
  • Blechkäfigkonstruktion sorgt für eine stabile Rollenführung und gleichbleibende Leistung unter Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in schweren Prozessmaschinen
  • Ideal für Wellenbaugruppen, die einen Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
  • Kompatibel mit Förderanlagen und Materialflusstechnik
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'532.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'656.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
82 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1530 kN
Dynamische Belastung
1058 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
137 kN
Gewicht
22.1 kg
Gewicht
48.8 lb
Alternativen

CHF 1'624.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'756.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026