CHF 1'446.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'563.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1340 kN |
Dynamische Belastung | 916 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Gewicht | 17.4 kg |
Gewicht | 38.4 lb |
CHF 1'435.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'552.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026