Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23036 CC/W33

  • ERIKS:23755936
  • Hersteller:23036 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und kompensiert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen. Das selbstjustierende Design minimiert Reibung und Temperaturanstieg unter Belastung. Die Konstruktion umfasst Nachschmiermöglichkeiten zur Verlängerung der Betriebsdauer. Die modulare Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern ist möglich. Der Einsatz eines Blechkäfigs gewährleistet hohe Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit. Funktionen
  • Blechkäfig gewährleistet zuverlässige Führung und unterstützt höhere Tragfähigkeitsanforderungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer von Lagern, indem sie eine effektive Wartung ermöglicht.
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegung und Montageversatz
  • Betrieb mit geringer Reibung verringert die Wärmeentwicklung für eine gleichbleibende Leistung
  • Die Zwei-Reihen-Konfiguration verbessert die Lastverteilung und die Systemstabilität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal für Hochleistungsgetriebe, die einen Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
  • Kompatibel mit Bergbauausrüstung, die hohen radialen und axialen Belastungen ausgesetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'199.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'296.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
74 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1250 kN
Dynamische Belastung
883 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
114 kN
Gewicht
16.4 kg
Gewicht
36.2 lb
Alternativen

CHF 1'271.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'374.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026