Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23036 CC/C4W33

  • ERIKS:13196265
  • Hersteller:23036 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und kompensiert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen. Das Design umfasst Merkmale zur Nachschmierung, die einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten. Das Lager arbeitet mit geringer Reibung und hält die Leistung auch bei hohen Belastungen aufrecht. Die modulare Kompatibilität mit Gehäusen und Hülsen ermöglicht eine flexible Systemintegration. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegung, um vorzeitigen Ausfall zu verhindern
  • Hohe Tragfähigkeit hält anspruchsvollen Anwendungen stand und verringert Ausfallzeiten
  • Integrierte Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und minimiert Wartungsintervalle
  • Betrieb mit geringer Reibung hält die Temperatur stabil und senkt den Energieverbrauch
  • Blechkäfig-Design erhöht die Verschleißfestigkeit für eine gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine hohe Tragfähigkeit und Ausrichtung erfordern
  • Kompatibel mit Bergbauausrüstung, die Stößen und Vibrationen ausgesetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'284.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'388.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
74 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1250 kN
Dynamische Belastung
883 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
16.4 kg
Gewicht
36.2 lb
Alternativen

CHF 1'335.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'444.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026