Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23036 CC/C3W33

  • ERIKS:23755935
  • Hersteller:23036 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, um eine robuste Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. Das Lager ermöglicht eine Nachschmierung zur Erhöhung der Betriebsdauer und Zuverlässigkeit. Das Fehlen von Dichtung und Schmierstoff erlaubt eine Anpassung an spezifische Einsatzbedingungen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verringert die Wartungsintervalle und verlängert die Lebensdauer der Lager
  • Selbstausrichtende Fähigkeit gleicht Fehlausrichtungen aus und verhindert vorzeitigen Ausfall
  • Blechkäfigkonstruktion widersteht Verformung unter hoher Belastung
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieanwendungen
  • Zylindrische Bohrung ermöglicht eine einfache Montage und einen präzisen Wellensitz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal für schwere Maschinen, die unter wechselnden Last­richtungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Anlagen, die regelmäßige Schmierintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'199.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'296.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
74 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1250 kN
Dynamische Belastung
883 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
16.4 kg
Gewicht
36.2 lb
Alternativen

CHF 1'271.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'374.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026