CHF 1'283.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'387.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 74 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1250 kN |
Dynamische Belastung | 883 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 16.4 kg |
Gewicht | 36.2 lb |