CHF 1'097.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'186.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 67 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1060 kN |
Dynamische Belastung | 745 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Gewicht | 12.6 kg |
Gewicht | 27.8 lb |
CHF 1'133.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'225.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026