Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23034 CC/C3W33

  • ERIKS:23755928
  • Hersteller:23034 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Seine selbstjustierende Fähigkeit ermöglicht einen Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen bei nur geringfügiger Erhöhung der Reibung. Das Lager verfügt über Merkmale, die eine Nachschmierung erleichtern und so eine lange Lebensdauer unterstützen. Die modulare Kompatibilität mit Gehäusen, Hülsen und Muttern erhöht die Vielseitigkeit für industrielle Anwendungen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen während des Betriebs
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Schwerlast-Industrieumgebungen
  • Nachschmierfunktionen verlängern die Wartungsintervalle und reduzieren Wartungsstillstände
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und verbessert die Energieeffizienz
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung unter Dauerbelastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderantriebsbaugruppen
  • Ideal für schwere Maschinen mit häufigen Wellendurchbiegungen und Ausrichtungsfehlern
  • Kompatibel mit Anwendungen, die verlängerte Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'024.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'107.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
67 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1060 kN
Dynamische Belastung
745 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Gewicht
12.6 kg
Gewicht
27.8 lb
Alternativen

CHF 1'081.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'168.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026