CHF 879.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 950.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 880 kN |
Dynamische Belastung | 614 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 83 kN |
Gewicht | 9.14 kg |
Gewicht | 20.2 lb |
CHF 865.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 935.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026