Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23032 CC/C4W33

  • ERIKS:23755923
  • Hersteller:23032 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Es verfügt über selbstjustierende Eigenschaften, um Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegung auszugleichen. Das Design beinhaltet Nachschmiermöglichkeiten zur Unterstützung der Wartung in anspruchsvollen Anwendungen. Der Betrieb mit geringer Reibung verlängert die Lebensdauer und senkt die Betriebstemperaturen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt Schwerlastanwendungen und minimiert Ausfallzeiten sowie Wartungsaufwand
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht eine verlängerte Lebensdauer und optimiert Wartungsintervalle
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Haltbarkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Niedrige Reibungseigenschaften sorgen für stabile Temperaturen und senken den Energieverbrauch
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Förderanlagen, die eine robuste Lastunterstützung und Ausrichtung erfordern
  • Kompatibel mit Bergbau- und Materialumschlaganlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 942.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'018.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
880 kN
Dynamische Belastung
614 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
9.14 kg
Gewicht
20.2 lb
Alternativen

CHF 910.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 983.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026