Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23032 CC/C2W33

  • ERIKS:13196248
  • Hersteller:23032 CC/C2W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in axialer und radialer Richtung ausgelegt. Das selbstjustierende Design gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus und sorgt gleichzeitig für geringe Reibung. Das Modell verfügt über Nachschmiermöglichkeiten, um die Lebensdauer zu verlängern und den Wartungsaufwand zu reduzieren. Mit einem robusten Blechkäfig und C2 radialem Lagerspiel eignet es sich für anspruchsvolle modulare Installationen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion minimiert Reibung durch Wellenauslenkungen und sorgt für einen reibungslosen Betrieb
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen zuverlässig
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • C2 radiales Lagerspiel ermöglicht eine präzise Passung des Lagers für eine stabile Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und Buchsen in Industrieanlagen
  • Ideal für Anlagen, die häufigen Wellenversätzen oder hohen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die eine gleichmäßige, reibungsarme Rotation erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 941.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'017.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
880 kN
Dynamische Belastung
614 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
9.14 kg
Gewicht
20.2 lb