Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23030 CC/W33

  • ERIKS:23755918
  • Hersteller:23030 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. Es verfügt über eine selbstjustierende Konstruktion, die Wellenverlagerungen und Durchbiegungen ausgleicht. Nachschmiermöglichkeiten erhöhen die Betriebsdauer. Das Lager ermöglicht einen reibungsarmen Betrieb für eine verlängerte Lebensdauer. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und gewährleistet einen zuverlässigen Systembetrieb
  • Nachschmierfunktion verlängert die Lagerlebensdauer und verringert Wartungsintervalle
  • Das Design mit hoher Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Blechkäfigkonstruktion sorgt während des Betriebs für eine stabile Rollenführung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine Toleranz gegenüber Wellenverlagerung erfordern
  • Kompatibel mit Anwendungen, die eine hohe radiale und axiale Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 740.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 800.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
56 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
750 kN
Dynamische Belastung
531 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
73.5 kN
Gewicht
7.61 kg
Gewicht
16.8 lb
Alternativen

CHF 761.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 822.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026