CHF 793.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 858.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 56 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 750 kN |
Dynamische Belastung | 531 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Gewicht | 7.61 kg |
Gewicht | 16.8 lb |
CHF 801.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 866.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026