Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23030 CC/C2W33

  • ERIKS:23755916
  • Hersteller:23030 CC/C2W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten sowohl in radialer als auch in axialer Richtung aufzunehmen. Es kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen bei gleichzeitig geringem Reibungswiderstand und stabilen Betriebstemperaturen. Die Konstruktion bietet Nachschmiermöglichkeiten zur Verlängerung der Betriebsdauer. Die modulare Kompatibilität mit Gehäusen, Hülsen und Muttern ermöglicht eine flexible Installation. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellenversatz aus und verringert Wartungsstillstandszeiten
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen
  • Nachschmierfunktionen verlängern die Lebensdauer und minimieren Betriebsunterbrechungen
  • Reibungsarmes Design unterstützt Energieeffizienz und stabile Betriebstemperaturen
  • Blechkäfigkonstruktion bietet eine robuste Haltbarkeit bei dynamischen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal für schwere Industriegetriebe und Getriebeeinheiten
  • Kompatibel mit Wellen von Bergbauausrüstungen, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 777.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 840.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
56 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
750 kN
Dynamische Belastung
531 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
7.61 kg
Gewicht
16.8 lb