Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23028 CC/C4W33

  • ERIKS:23755911
  • Hersteller:23028 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 140 mm und einen Außendurchmesser von 210 mm. Es besitzt einen Blechkäfig, der hohe radiale und axiale Belastungen unterstützt und eine Winkelausgleich ermöglicht. Für Nachschmierung ausgelegt, bietet es geringe Reibung und eine verlängerte Lebensdauer. Die zweireihige Ausführung erhöht die Tragfähigkeit für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche. Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für Stabilität und verhindert Verformung bei hohen Belastungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer durch Aufrechterhaltung einer optimalen Schmierung
  • Das zweireihige Design maximiert die Tragfähigkeit für Schwerlastanwendungen
  • Kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Lagerschadens
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Energieverluste und Wärmeentwicklung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusen und Hülsen in Förderanlagen
  • Ideal für schwere Maschinen, die eine hohe dynamische Lastaufnahme erfordern
  • Kompatibel mit Wellenverlagerungsumgebungen in Bergbauausrüstungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 689.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
53 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
680 kN
Dynamische Belastung
485 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
6.24 kg
Gewicht
13.7 lb
Alternativen

CHF 708.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 765.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026