CHF 550.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 594.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 46 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 500 kN |
Dynamische Belastung | 366 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Gewicht | 4 kg |
Gewicht | 8.81 lb |
CHF 482.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 521.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026