Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23024 CC/C2W33

  • ERIKS:13196220
  • Hersteller:23024 CC/C2W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeit und Ausgleich von Fluchtungsfehlern ausgelegt. Die zylindrische Bohrung und der Blechkäfig ermöglichen den Einsatz in Schwerlastanwendungen. Es verfügt über Nachschmiermöglichkeiten für eine verlängerte Betriebsdauer. Das Lager arbeitet effizient mit einem niedrigen Reibungsprofil und ist mit modularen Systemen kompatibel. Funktionen
  • Die sphärische Bauweise gleicht Fehlausrichtungen aus und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls.
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer und minimiert Wartungsintervalle
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Umgebungen
  • Betrieb mit geringer Reibung verbessert die Energieeffizienz unter dynamischen Bedingungen
  • Blechkäfigkonstruktion verbessert die Haltbarkeit bei Dauerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und Buchsen in schweren Maschinen
  • Ideal für Anlagen mit Wellenverlagerungen oder Ausrichtungsproblemen
  • Kompatibel mit Industriegetrieben und Förderanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 495.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
500 kN
Dynamische Belastung
366 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
4 kg
Gewicht
8.81 lb