CHF 552.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 597.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 229 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 220 mm |
Breite | 73 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 930 kN |
Dynamische Belastung | 564 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 93 kN |
Gewicht | 11.5 kg |
Gewicht | 25.3 lb |