CHF 11'368.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'289.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 175 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5200 kN |
Dynamische Belastung | 4158 kN |
Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
Referenzdrehzahl | 800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 365 kN |
Gewicht | 220 kg |
Gewicht | 484 lb |