CHF 9'203.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'948.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 165 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4550 kN |
Dynamische Belastung | 3680 kN |
Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Gewicht | 178 kg |
Gewicht | 393 lb |