CHF 7'671.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'292.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 155 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4000 kN |
Dynamische Belastung | 3229 kN |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 290 kN |
Gewicht | 144 kg |
Gewicht | 318 lb |