Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22348 CC/C3W33

  • ERIKS:11617113
  • Hersteller:22348 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über einen Blechkäfig und eine zylindrische Bohrung für eine robuste Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Es ist so konstruiert, dass es Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ausgleicht und schwere Lasten in beide Richtungen bei geringer Reibung unterstützt. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet, um die Lebensdauer zu verlängern und Wartungsstillstände zu reduzieren. Sein C3-Radialspiel verbessert die Betriebsstabilität bei wechselnden Belastungen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion minimiert die Auswirkungen von Wellenversatz für eine höhere Zuverlässigkeit
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen bei reduziertem Ausfallrisiko
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und eine geringere Wartungshäufigkeit
  • Betrieb mit geringer Reibung senkt den Energieverbrauch und verringert die Wärmeentwicklung während des Einsatzes
  • Robuste Blechkäfige gewährleisten die Lagerintegrität bei hohen und schwankenden Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen in schweren Maschinen
  • Ideal für Bergbauausrüstung, die Widerstand gegen Wellendurchbiegung erfordert
  • Kompatibel mit großen Industrieventilatoren, die unter variablen Drehzahlbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'509.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'117.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
155 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4000 kN
Dynamische Belastung
3229 kN
Grenzdrehzahl
1300 rpm
Referenzdrehzahl
950 rpm
Gewicht
144 kg
Gewicht
318 lb