Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22344 CC/W33

  • ERIKS:23755860
  • Hersteller:22344 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten und eine hohe Betriebssicherheit ausgelegt. Es verfügt über eine selbstjustierende Konstruktion, die Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ausgleicht. Der Blechkäfig und die Möglichkeit zur Nachschmierung erhöhen die Haltbarkeit und verlängern die Wartungsintervalle. Das Lager arbeitet mit geringer Reibung und unterstützt so eine längere Lebensdauer in industriellen Umgebungen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert den Wartungsaufwand
  • Nachschmierfunktionen verlängern die Lebensdauer von Lagern und verringern die Austauschhäufigkeit
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Schwerlastanwendungen
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Gesamthaltbarkeit des Lagers unter rauen Bedingungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und ermöglicht längere Betriebszyklen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusen in Schüttgutumschlaganlagen
  • Ideal für große Elektromotor- und Generatorbaugruppen
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Antrieben für schwere Maschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'700.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'162.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
145 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3450 kN
Dynamische Belastung
2839 kN
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
260 kN
Gewicht
114 kg
Gewicht
252 lb
Alternativen

CHF 6'265.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'772.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026