CHF 5'700.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'162.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 145 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3450 kN |
Dynamische Belastung | 2839 kN |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Gewicht | 114 kg |
Gewicht | 252 lb |
CHF 6'265.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'772.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026