CHF 4'055.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'383.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 132 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2650 kN |
Dynamische Belastung | 2232 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Gewicht | 78.7 kg |
Gewicht | 174 lb |
CHF 4'256.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'601.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026