CHF 2'777.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'001.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2160 kN |
Dynamische Belastung | 1863 kN |
Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 173 kN |
Gewicht | 58.6 kg |
Gewicht | 129 lb |
CHF 3'009.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'252.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026