Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22332 CC/W33

  • ERIKS:23755830
  • Hersteller:22332 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit und selbstjustierende Leistung für anspruchsvolle Anwendungen aus. Das Design ermöglicht die Aufnahme von Wellenverlagerungen und -durchbiegungen bei minimaler Reibung. Nachschmiermöglichkeiten erleichtern die Wartung und tragen zu einer langen Lebensdauer bei. Es kann in modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern integriert werden. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und reduziert Betriebsunterbrechungen
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Einsatzbereichen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und verbessert die Betriebszeit
  • Blechkäfig erhöht die Lagerstabilität bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine längere Lebensdauer der Lager
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen in Industriemaschinen
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen, die eine robuste Lastunterstützung erfordern
  • Kompatibel mit Wellenanordnungen, die Fluchtungsfehlern und Durchbiegungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'374.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'566.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
114 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1960 kN
Dynamische Belastung
1680 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
160 kN
Gewicht
49.6 kg
Gewicht
109 lb
Alternativen

CHF 2'549.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'756.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026