Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22330 CC/C3W502

  • ERIKS:13196190
  • Hersteller:22330 CC/C3W502
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt. Die selbstjustierende Funktion kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen bei nur geringfügiger Erhöhung der Reibung. Ein Blechkäfig und Nachschmiermöglichkeiten erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Das Lager unterstützt die Integration in modulare Systeme für flexible Montageanforderungen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter wechselnden Bedingungen
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Schwerlast-Industriesystemen
  • Nachschmierfunktionen verlängern die Lebensdauer, indem sie Wartungsunterbrechungen verringern
  • Das reibungsarme Design minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine gleichbleibende Leistung über die Zeit.
  • Blechkäfig bietet strukturelle Integrität unter dynamischen Belastungen für erhöhte Zuverlässigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen, Hülsen und Muttern in Montagelinien
  • Ideal für schwere Maschinen, die Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Anlagen, die in Dauerbetriebsumgebungen nachschmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'481.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'682.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
108 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1760 kN
Dynamische Belastung
1539 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Gewicht
41.7 kg
Gewicht
92 lb