CHF 2'363.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'555.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 108 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1760 kN |
Dynamische Belastung | 1539 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Gewicht | 41.7 kg |
Gewicht | 92 lb |
CHF 2'350.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'540.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026