Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22328 CC/C3W33

  • ERIKS:23755815
  • Hersteller:22328 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, der für anspruchsvolle Belastungsbedingungen ausgelegt ist. Das Lager gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus und gewährleistet dabei geringe Reibung sowie Temperaturstabilität. Es ist nachschmierbar und eignet sich für modulare Lagersysteme. Die Konstruktion sorgt für eine gleichbleibende Leistung bei hohen Belastungen in beide Richtungen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und reduziert ungeplante Wartungsunterbrechungen
  • Kompensiert Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen, um das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls zu minimieren
  • Zylindrische Bohrung ermöglicht eine einfache Montage und einen unkomplizierten Austausch in modularen Systemen
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen bei minimalem Leistungsverlust
  • Das reibungsarme Design verringert die Wärmeentwicklung und erhöht die Betriebssicherheit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für schwere Industriemaschinen
  • Ideal für Systeme, die eine häufige Wellenneuausrichtung oder eine schwere Unterstützung erfordern
  • Kompatibel mit Umgebungen, die verlängerte Wartungsintervalle für Lager erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'848.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'998.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
102 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1560 kN
Dynamische Belastung
1357 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Gewicht
34.8 kg
Gewicht
76.6 lb
Alternativen

CHF 1'879.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'031.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026