Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22326 CC/C4W33

  • ERIKS:23755808
  • Hersteller:22326 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager erleichtert die Nachschmierung und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Es ist für hohe Tragfähigkeit in beide Richtungen bei geringer Reibung ausgelegt. Der Blechkäfig und die zylindrische Bohrung gewährleisten Langlebigkeit und einen zuverlässigen Betrieb. Geeignet für modulare Systeme einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht eine verlängerte Lebensdauer und minimiert ungeplante Ausfallzeiten
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen, die Zuverlässigkeit erfordern
  • Das reibungsarme Design verringert die Wärmeentwicklung
  • trägt zur Verschleißfestigkeit bei
  • Blechkäfigkonstruktion hält starker Beanspruchung stand und gewährleistet die Stabilität der Komponenten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für flexible Montageanforderungen
  • Ideal für Förderanlagen mit Wellenversatz
  • Kompatibel mit schweren Maschinen, die unter dynamischen Lasten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'587.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'715.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
93 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1320 kN
Dynamische Belastung
1176 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Gewicht
27.7 kg
Gewicht
61 lb
Alternativen

CHF 1'580.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'708.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026