CHF 1'555.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'681.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 93 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1320 kN |
Dynamische Belastung | 1176 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Gewicht | 27.7 kg |
Gewicht | 61 lb |