Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22326 CC/C3W502

  • ERIKS:13196169
  • Hersteller:22326 CC/C3W502
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt. Seine selbstjustierende Fähigkeit ermöglicht den Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen bei minimaler Reibung und geringer Temperaturerhöhung. Das Käfigdesign aus Blech und die zylindrische Bohrung tragen zur strukturellen Haltbarkeit bei. Nachschmiermöglichkeiten verlängern die Betriebsdauer und sichern die Leistungsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion sorgt für eine gleichmäßige Schmierung und verringert Wartungsintervalle sowie Ausfallzeiten.
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und verlängert die Lebensdauer von Lagern
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und gewährleistet eine zuverlässige Leistung
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die strukturelle Integrität bei hohen Belastungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und erhöht die Energieeffizienz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit schweren Industriemaschinen, die eine robuste Lagerleistung erfordern
  • Ideal für modulare Lagersysteme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern
  • Kompatibel mit Anlagen, die Wellenverlagerungen und Ausrichtungsfehler aufweisen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'555.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'681.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
93 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1320 kN
Dynamische Belastung
1176 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Gewicht
27.7 kg
Gewicht
61 lb