Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22326 CC/C3W33

  • ERIKS:23755807
  • Hersteller:22326 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine hohe Tragfähigkeit und selbstjustierende Eigenschaften für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Das Design ermöglicht den Ausgleich von Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehlern bei minimaler Reibung und geringem Temperaturanstieg. Integrierte Nachschmierfunktionen unterstützen eine verlängerte Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Die Komponente ist für modulare Konfigurationen mit Gehäusen, Hülsen und Muttern geeignet. Funktionen
  • Selbstausrichtende Fähigkeit gleicht Wellenversatz aus und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht längere Wartungsintervalle und reduziert die Wartungsstillstandszeiten
  • Das reibungsarme Design minimiert Energieverluste und betriebliche Wärmeentwicklung
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Stabilität für dauerhafte Schwerlastleistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriegetrieben, die ein robustes Ausrichtungsmanagement erfordern
  • Ideal für modulare Gehäusebaugruppen in Schwermaschinen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die wechselnden Lastbedingungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'481.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'601.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
93 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1320 kN
Dynamische Belastung
1176 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Gewicht
27.7 kg
Gewicht
61 lb
Alternativen

CHF 1'504.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'626.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026