Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22324 CC/C3W33

  • ERIKS:23755798
  • Hersteller:22324 CC/C3W33
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für Hochlastanwendungen in beide Richtungen ausgelegt. Das selbstjustierende Design gleicht Wellenverlagerungen und Durchbiegungen aus und sorgt gleichzeitig für geringe Reibung. Es verfügt über einen Blechkäfig und ermöglicht eine Nachschmierung für verlängerte Wartungsintervalle. Das Produkt ist für modulare Systeme mit Gehäusebuchsen und Muttern geeignet.

Funktionen
  • Ermöglicht den Ausgleich von Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Lagerausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Einsatzbereichen
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle und minimieren Ausfallzeiten
  • Das reibungsarme Design trägt zur Senkung der Betriebstemperaturen bei und erhöht die Lebensdauer.
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Haltbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagereinheiten in Industriegetrieben
  • Ideal für schwere Maschinen mit häufigen Wellendurchbiegungen
  • Kompatibel mit montierten Baugruppen in Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'210.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'308.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
86 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1120 kN
Dynamische Belastung
1019 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
22.2 kg
Gewicht
48.9 lb
Alternativen

CHF 1'203.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'300.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026