Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22324 CC/C3

  • ERIKS:13196154
  • Hersteller:22324 CC/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 4,7244 Zoll und einen Außendurchmesser von 10,2362 Zoll. Die Serie 22324 ist mit Nachschmiermöglichkeiten für die Wartung in anspruchsvollen Anwendungen ausgestattet. Die Grenzdrehzahl beträgt 2600 Umdrehungen pro Minute. Ausgelegt für eine robuste Leistung in industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen eine verlängerte Lagerlebensdauer unter rauen Bedingungen
  • Hohe Grenzdrehzahl von 2600 U/min erfüllt anspruchsvolle betriebliche Anforderungen
  • Ein Bohrungsdurchmesser von 4,7244 Zoll ermöglicht die Aufnahme großer Wellendurchmesser
  • Robuste Bauweise der Serie 22324 bietet Langlebigkeit für den schweren Industrieeinsatz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Stranggussanlagen in metallurgischen Prozessen
  • Ideal für Schwerlast-Fördertechnik in Fertigungsanlagen
  • Kompatibel mit großen Wellenbaugruppen in Bergbau- oder Schüttgutbetrieben
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'295.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'400.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical roller bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
86 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1120 kN
Dynamische Belastung
1019 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
22.2 kg
Gewicht
48.9 lb