Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22324 CC/C2W33

  • ERIKS:13196153
  • Hersteller:22324 CC/C2W33
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und kompensiert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen. Die zylindrische Bohrung und der Blechkäfig gewährleisten eine gleichmäßige Lastverteilung und strukturelle Integrität. Es verfügt über eine Nachschmiermöglichkeit, um die Lebensdauer zu verlängern und den Wartungsaufwand zu reduzieren. Das Lager ist für modulare Systeme einschließlich Gehäusen und Buchsen geeignet.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer von Lagern und reduziert Wartungsstillstände
  • Blechgehäuse gewährleistet Langlebigkeit für eine stabile Leistung bei anspruchsvollen Einsätzen
  • Das zylindrische Bohrungsdesign sorgt für eine präzise Passung und einen effizienten Lasttransfer
  • Die zweireihige Ausführung erhöht die Tragfähigkeit für Schwerlastanwendungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Systemen, die eine hohe radiale Lastaufnahme erfordern
  • Ideal für schwere Maschinen, die Wellendurchbiegungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Industrieanlagen, die eine häufige Nachschmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'270.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'373.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
86 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1120 kN
Dynamische Belastung
1019 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
22.2 kg
Gewicht
48.9 lb