SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22322 E/C4

  • ERIKS:23755793
  • Hersteller:22322 E/C4
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt. Es ermöglicht eine Selbstausrichtung und kompensiert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen bei minimaler Reibungserhöhung. Das Design verfügt über Nachschmiermöglichkeiten zur Unterstützung einer verlängerten Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Die modulare Kompatibilität ermöglicht die Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern.

Funktionen
  • Nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und reduziert Ausfallzeiten durch Lagerschäden
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellenversatz aus und minimiert Wartungseinsätze
  • Nachschmierfunktionen unterstützen eine längere Betriebsdauer in anspruchsvollen Anwendungen
  • Betrieb mit geringer Reibung sorgt unter hoher Belastung für stabile Temperaturen
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen für Industriemaschinen
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen in Verarbeitungsbetrieben
  • Kompatibel mit Wellenanordnungen, die einen Ausgleich von Fluchtungsfehlern erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'002.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'083.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 1'011.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'093.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026