SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22318 E/C4

  • ERIKS:23755771
  • Hersteller:22318 E/C4
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 90 mm und einen Außendurchmesser von 190 mm. Der Blechkäfig und das C4-Lagerspiel ermöglichen den Betrieb unter hoher Belastung und bei Fluchtungsfehlern. Nachschmiermöglichkeiten tragen zur Aufrechterhaltung von Leistung und Lebensdauer bei. Das Lager ist für die modulare Systemintegration konzipiert, einschließlich der Verwendung mit Gehäusen und Hülsen.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion minimiert Wartungsintervalle und verlängert die Betriebsdauer
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen und Montagefehler aus
  • Blechkäfig sorgt für Stabilität bei hohen dynamischen und statischen Belastungen
  • C4-Radialluft ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in Hochtemperaturumgebungen
  • Das reibungsarme Design senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal für Schwerlastantriebe im Bergbau und in der Mineralverarbeitung
  • Kompatibel mit großen Industrieventilatoren und Lüftungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 511.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 553.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 528.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 571.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026