CHF 383.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 414.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 55 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 475 kN |
Dynamische Belastung | 462 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Gewicht | 5.24 kg |
Gewicht | 11.6 lb |
CHF 347.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 375.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026