Dieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen und anspruchsvolle Betriebsbedingungen ausgelegt. Es verfügt über eine selbstjustierende Konstruktion, die Wellenverlagerungen und Durchbiegungen ermöglicht. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen bei geringer Reibung auf. Nachschmiermöglichkeiten sind integriert, um die Lebensdauer zu verlängern und die Leistung zu erhalten.
Funktionen
Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen im Betrieb aus
Die Nachschmierfähigkeit trägt dazu bei, die optimale Leistung aufrechtzuerhalten und die Wartungsintervalle zu verlängern.
Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anforderungen und verringert das Ausfallrisiko
Betrieb mit geringer Reibung senkt den Energieverbrauch und minimiert den Temperaturanstieg während des Einsatzes
Blechkäfig erhöht die Haltbarkeit und hält die Wälzkörper korrekt auf Abstand
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit modularen Lagergehäusen für Anwendungen in Prozessmaschinen
Ideal für Fördersysteme, die Unterstützung bei variabler Wellenausrichtung benötigen