CHF 255.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 276.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 51 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 430 kN |
Dynamische Belastung | 413 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 45 kN |
Gewicht | 4.31 kg |
Gewicht | 9.49 lb |